Beli scotch tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- 3M Scotch Lakban OPP Bening 309 (Solasi / Selotip)atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Polypropylene
- Color: Transparent
- Length (m): 50
- Main application: For packing
- Thickness (micron): 50
- Type of Tape: Can be overlaid and write characters
- Width (mm): 48
- Scotch Mending Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:- Can be cut by hand - In a paper box - Recycled paper is used for the core (separate disposal is unnecessary)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 2.7/10
- Thickness (mm): 0.058
- HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Deskripsi:Double tape foam dapat merekatkan beban dengan berat hingga 1 kg. Lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan secara vertikal pada permukaan yang bersih, yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air, atau benda kecil lainnya.
- Scotch Transparent Packaging Tape (Solasi / Lakban Bening)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 4.5/ 10
- Tensile Strength (N/mm): 68/ 10
- Width (mm): 48
- Length (m): 49
- Color: transparent
- Type: Spare tape
- Thickness (micron): 65
- Scotch Transparent Tape 500 (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Clear
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersihatribut:
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Color: White
- Thickness (mm): 1.6
- Scotch Vinyl Tape (Lakban Listrik)Deskripsi:This is a slightly hard vinyl tape. Conforms to JIS standards (JIS C 2336). Lead-free type. Primary electrical insulation up to 600V in electrical wiring work that can be cut by hand. Various wiring, piping bundling, fixing, etc.atribut:
- Tensile Strength (N/10mm): 30
- Adhesive Strength (N/10mm): 1.5
- Adhesive: Rubber type
- Tape Thickness (mm): 0.2
- Tape Length (m): 20
- Base Material: PVC resin
- Tape Width (mm): 19
- Main application: For electrical insulation
- Operating Temperature Range (°C): (-10)-90
- 3M Cellophane Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:Details : Scotch Light Duty Packaging Tape 610 Heat Resistant is designed for sealing lightweight cardboard boxes, securing envelope flaps and attaching labels to shipping crates. The transparent cellophane tape holds strong in temperatures up to 300 degrees F, making it ideal for use in temperature resistant packaging and splicing applications. Tears easily by hand, so no applicator is necessary. Choosing the Right Packaging Tape. Scotch Packaging Tapes are available in a variety of lengths, strengths and thicknesses. So how do you know which tape is right for you? There are a number of factors to consider when choosing the right packaging tape: Note the weight of your package. The heavier the package, the thicker the tape should be. Consider how the package is going to be shipped. If the package is travelling a long distance, or will be handled by many people, choose one with higher tensile strength and percent elongation, so the box stays closed even if dropped. Examine your shipping container. While general use tapes work well on popular single wall corrugated cardboard containers and regular slotted containers (RSC), more and more cardboard boxes have higher recycled content. This recycled corrugate content, as well as corrugate with double or triple walls, needs a tape with an adhesive designed specifically for this recycled content. Further, it needs a high adhesion to ensure the box sticks securely and stays sealed throughout the shipping chain. Bringing Better Ideas to the Surface through Science and Innovation. In our 3M Industrial Adhesives and Tapes Division, we apply the science of adhesion to deliver innovative solutions that improve the design and manufacturing processes of companies around the world. In the end, our technologies help customers like you deliver competitive products to the market faster and more efficiently. - Natural rubber resin adhesive sticks to a wide variety of surfaces. - Offers heat resistance of up to 300 degree F. - Designed for sealing cardboard boxes, securing envelope flaps and splicing applications. - Tears easily by hand, so no applicator is necessary. -Backing resists moisture, abrasion and scuffing to hold strong.atribut:
- Adhesive Type: Synthetic Rubber
- Backing Material: Cellophane
- Width (mm): 25
- Scotch Transparent Tape 600 (Solasi / Selotip)Deskripsi:Solusi menempel praktis dan ekonomis, untuk keperluan serbaguna baik di rumah dan di kantor.atribut:
- Color: Clear
- 3M Scotch Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Polypropylene film
- Color: Transparent
- Length (m): 50
- Main application: For packing
- Thickness (micron): 90
- Type of Tape: Can be overlaid and write characters
- Width (mm): 48
- Scotch Rubber Splicing Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Deskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- TRUSCO Lakban Kain PE (Selotip)Deskripsi:Because it is translucent, you can read the bottom of the tape.atribut:
- Adhesive: Special Acrylic
- Adhesive Power (N/10mm): 3.2
- Color: Semi Transparent
- Paper Core Diameter (inch): 3
- Tape Length (m): 25
- Tape Thickness (mm): 0.14
- Tensile Strength (N/10mm): 40
- TaffPACK Isolasi Bolak Balik Washable (Double Tape)Deskripsi:Mencari lakban dengan daya rekat maksimal? Anda bisa beralih menggunakan double tape dari TaffPACK ini. Mengusung model perekat 2 sisi, lakban ini cocok digunakan untuk keperluan dapur, kamar mandi, ruang tidur, hingga kantor. Ukurannya juga bervariasi sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Selain daya rekatnya yang kuat, lakban ini bisa dicuci dan digunakan kembali. Sangat efisien bukan?Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Double Tape Perekat No Trace Adhesive Washable Sticker - J007atribut:
- Color: Transparent
- Material: Nano PU Gel
- Thickness (mm): 2
- Scotch Double Tape Mounting Strong Indoor (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Scotch™ Indoor Double-Sided Mounting Tape 110-S12, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 12 mm x 1.5 m, digunakan pada permukaan yang dicat dalam ruangan.
- Nitoms Foam Tape (Lakban Busa / Lakban Penutup Celah)atribut:
- Material: Base material:Polyurethane foam/Polyester film, Adhesive:Acrylic type
- Color: Gray
- Adhesive Strength: 10.0N/25mm
- Apparent density: 20kg/m3
Daftar Harga scotch tape Terbaru October 2026
| Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip) | Rp23.900 |
| 3M Scotch Lakban OPP Bening 309 (Solasi / Selotip) | Rp45.900 |
| Scotch Mending Tape (Solasi / Selotip) | Rp57.900 |
| HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape) | Rp7.900 |
| Scotch Extreme Double-Sided Mounting Tape (Double Tape / Isolasi Bolak Balik) | Rp57.900 |
| Scotch Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik) | Rp17.900 |
| Scotch Transparent Packaging Tape (Solasi / Lakban Bening) | Rp99.900 |
| Scotch Transparent Tape 500 (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp23.900 |
| Scotch Vinyl Tape (Lakban Listrik) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002347-1.jpg)
/rqP111887998-1.jpg)
/kwP103628752-1.jpg)
/pyP110910934-1.jpg)
/mtP107986821-1.jpg)
/ntP105440857-2.jpg)
/7cP106577264-1.jpg)
/P101548913-2.jpg)
/P103146188-1.jpg)
/brP106576423-1.jpg)
/8oP105468312-1.jpg)
/P101548944-5.jpg)
/ewP111887536-1.jpg)
/dmP105582490-1.jpg)
/P101000917-1.jpg)
/5tP111107209-1.jpg)
/lwP107986788-1.jpg)
/nhP101548845-2.jpg)
/8yP102031322-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)